pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92444 PD4-S-K-DE RIL.PRES.SLAVE XCORRIDOI C/SO - 92444

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92444 PD4-S-K-DE RIL.PRES.SLAVE XCORRIDOI C/SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Collegabile in rete -

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529924448

Codice prodotto

BBH92444

Cod. produttore

92444

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

40 m

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

103 mm

Diametro:

97 mm

Dispositivo Slave speciale per corridoi. Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master. Impulso di attivazione del Dispositivo Master in caso di riconoscimento del movimento indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente. Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED. Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 101 x 76 mm DE= Ø 97 x 103 mm UP= Ø 97 x 84 mm . Potenza assorbita: ca. 0,2 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 250 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP54 / Classe II DE= IP20 / Classe II UP= IP20 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Tensione: 110 - 240 V AC. Distanza di impulsi: 2 o 9 s