pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92265 PD4-S-GH-AP RIL.PRES.SLAVE 360 X ALTEZZE - 92265

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92265 PD4-S-GH-AP RIL.PRES.SLAVE 360 X ALTEZZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Comando HLK - no

  • Protezione contro lo strisciamento -

  • Collegabile in rete - no

  • Altezza di montaggio ottimale - 14 m

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4007529922659

Codice prodotto

BBH92265

Cod. produttore

92265

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Comando HLK:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

14 m

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Max. gamma di presenza:

0

Max. portata trasmissione frontale:

30 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

30 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Corrente pilota:

1 mA

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altezza:

76 mm

Diametro:

101 mm