AVS - RIELLOFIRE - FXR1170129 STARLINK 4G PRO B - 1170129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768442236
Codice prodotto
FXR1170129
Cod. produttore
1170129
Produttore
AVS
Interfaccia e combinatore telefonico su reti LTE/4G bidirezionale in box Fornito in contenitore metallico e antenna Protocolli di comunicazione: messaggi vocali e SMS – Invio e ricezione SMS – Connessione: universale – Doppia SIM CARD – Modulo 2G/3G/LTE/4G – Sintesi vocale: mod. DIGIVOC opzionale con libreria digitale di oltre 300 vocaboli pre-registrati e personalizzabili – Porta USB per la connessione diretta con il PC e software XWIN – Invio dei protocolli digitali sul canale dati TCP-IP CONTACT ID IP, SIA IP- Conversione protocollo CONTACT ID (PSTN) con SMS verso numeri cellulari – Conversione protocollo CONTACT ID (PSTN) con CONTACT ID IP (GPRS/LTE/4G) verso ricevitori IP – Simulazione e controllo linea PSTN – 5 terminali configurabili come ingressi di cui 3 programmabili come uscite logiche – 1 ingresso dedicato alla manomissione – Assorbimento: max. 320 mA – Dimensioni contenitore (LxHxP): 164 x 110 x 36 mm – Conforme Direttiva RED – Compatibilità: UNIVERSALE FUNZIONE COMBINATORE TELEFONICO: con l’inserimento del DIGIVOC e l’invio messaggi vocali fino a 8 numeri telefonici


