pagina iniziale

AVS - AVS9330107 *OLD*CTI016 CONTATTO CILINDRO - 9330107

AVS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Bianco

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Contatti magnetici e protezioni per infissi

EAN

8001022371248

Codice prodotto

AVS9330107

Cod. produttore

9330107

Produttore

AVS

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Contatto magnetico cilindrico in termoplastico. Adatto per porte e finestre in legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max (non su ferro): 15mm. Tipo di contatto: NC. Corrente max: 1A. Potenza max:10W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m. Montaggio ad incasso. Ampia distanza di intervento.