pagina iniziale

AVS - AVS9330105 *OLD*CTI002 CONTATTO IN OTTONE - 9330105

AVS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Altro

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Contatti magnetici e protezioni per infissi

EAN

8001021101211

Codice prodotto

AVS9330105

Cod. produttore

9330105

Produttore

AVS

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Altro

Wireless:

no

Contatto magnetico cilindrico in ottone. Ampia distanza di intervento. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max(non su ferro): 14mm. Tipo di contatto: NC°. Corrente max: 1A.Potenza max: 10W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m