AVE - AVEAF442062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO 1M - LIFE - AF442062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Incasso
Corrente d'esercizio - 7 mA
Assorbimento di potenza - 0.006 W
Tensione d'esercizio - 10.5...14 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379074686
Codice prodotto
AVEAF442062
Cod. produttore
AF442062
Produttore
AVE
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Incasso
Corrente d'esercizio:
7 mA
Assorbimento di potenza:
0.006 W
Tensione d'esercizio:
10.5...14 V
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Raggio di sorveglianza:
10 m
Monitoraggio della copertura:
sì
Caratteristica:
Altro
Altezza:
45 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
41.525 mm
Diametro:
0 mm
Sistema radio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9017