AVE - AVE5331NX16 INT.MAG. 1P+N 16A 4,5KA CURVA C 1M - 5331NX16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 58 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 6 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Serie DIN 2058
EAN
8008379026821
Codice prodotto
AVE5331NX16
Cod. produttore
5331NX16
Produttore
AVE
Profondità di incasso:
58 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20



