pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE5331NX10 INT.MAG. 1P+N 10A 4,5KA CURVA C 1M - 5331NX10

AVE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379026814

Codice prodotto

AVE5331NX10

Cod. produttore

5331NX10

Produttore

AVE

Profondità di incasso:

58 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico in curva C.