pagina iniziale

AVE - AVE45PB94AO PLACCA BANQUISE PRESS.4M. ARG.OPACO - 45PB94AO

AVE
copiacopia
AVE - AVE45PB94AO PLACCA BANQUISE PRESS.4M. ARG.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379043897

Codice prodotto

AVE45PB94AO

Cod. produttore

45PB94AO

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

146 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Banquise con inserto illuminabile per scatola rettangolare colore argento opaco - 4 moduli