pagina iniziale

AVE - AVE44PVTCS3GOLD PLACCA TOUCH VETRO, S44 ORO SPINA - 44PVTCS3GOLD

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PVTCS3GOLD PLACCA TOUCH VETRO, S44 ORO SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379104796

Codice prodotto

AVE44PVTCS3GOLD

Cod. produttore

44PVTCS3GOLD

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Oro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie ENGLAND STYLE 44 in LEGNO per scatola rettangolare - colore Noce - 2 moduli - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 92 x 88 mm