pagina iniziale

AVE - AVE44PSME3ALS PLACCA SMART EASY ALS S44 3M - 44PSME3ALS

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSME3ALS PLACCA SMART EASY ALS S44 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379517381

Codice prodotto

AVE44PSME3ALS

Cod. produttore

44PSME3ALS

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

5 mm

Larghezza di montaggio:

120 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm