pagina iniziale

AVE - AVE44PJTC7BT PLACCA YOUNGTOUCH BIANCO TOTAL.7COM - 44PJTC7BT

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PJTC7BT PLACCA YOUNGTOUCH BIANCO TOTAL.7COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109142

Codice prodotto

AVE44PJTC7BT

Cod. produttore

44PJTC7BT

Produttore

AVE

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

210 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

8.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie YOUNG TOUCH 44 in Tecnopolimero per scatole rettangolari - colore Bianco Totale - 7 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A07 - dimensioni 210 x 86 mm