pagina iniziale

AVE - AVE44P933GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO MET.3+3M - 44P933GSM

AVE
copiacopia
AVE - AVE44P933GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO MET.3+3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 12

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379067411

Codice prodotto

AVE44P933GSM

Cod. produttore

44P933GSM

Produttore

AVE

Numero di unità:

12

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

12

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

148 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Grigio scuro lucido - 7 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010