AVE - AVE444KNXT2CR COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA CROMO - 444KNXT2CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379153756
Codice prodotto
AVE444KNXT2CR
Cod. produttore
444KNXT2CR
Produttore
AVE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
0
Numero di punti di azionamento:
2
Con display:
no
LED di stato:
sì
Sensore IR:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
no
Tasto di presenza:
sì
Con regolatore di temperatura:
no
Ricevitore DCF77 integrato:
no
Con temporizzatore:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Cromo
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


