ATRAL ITALIA SRL - ATRS121-22X RIV. DI MOVIMENTO DOPPIA TECNOLOGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
3599430007743
Codice prodotto
ATRS121-22X
Cod. produttore
S121-22X
Produttore
ATS
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
125 mm
Larghezza:
75 mm
Profondità:
65 mm