ATRAL ITALIA SRL - ATRRLA001T RIV DI MOVIMENTO LOGISTY.ALMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
3599430038433
Codice prodotto
ATRRLA001T
Cod. produttore
RLA001T
Produttore
ATS
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
102 mm
Larghezza:
58 mm
Profondità:
57 mm
Con protezione antimascheramento:
no