ASITA - ASITQ6-100/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 100/5 - TQ6-100/5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Classe di precisione - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8050148067245
Codice prodotto
ASITQ6-100/5A
Cod. produttore
TQ6-100/5A
Produttore
ASI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Classe di precisione:
3
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
30...30 mm
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Diametro dell'apertura:
20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1