pagina iniziale

ASITA - ASITP88-800/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 800/5 - TP88-800/5A

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITP88-800/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 800/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075682361

Codice prodotto

ASITP88-800/5A

Cod. produttore

TP88-800/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Classe di precisione:

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Calibrato:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Apertura in altezza:

80...80 mm

Apertura in larghezza:

80...80 mm

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida di rame:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1