pagina iniziale

ASITA - ASITCH6-400/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 400/5A CL. 0,2

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITCH6-400/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 400/5A CL. 0,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 28.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032817469949

Codice prodotto

ASITCH6-400/5A

Cod. produttore

TCH6-400/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

28.5 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatori amperometrici a primario passante con secondario …/5A in classe 0.2S idonei all’installazione su cavi e barre in rame.