pagina iniziale

ASITA - ASITCH12-2000/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000/5A CL. 0,

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITCH12-2000/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000/5A CL. 0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.2S

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032817469802

Codice prodotto

ASITCH12-2000/5A

Cod. produttore

TCH12-2000/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.2S

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

54 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

101...101 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

54...54 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca ASITA S.R.L., modello ASITCH12-2000/5A - TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000 5A CL. 0