ASITA - ASIPA630W Pinza watmetrica AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058333332017
Codice prodotto
ASIPA630W
Cod. produttore
PA630W
Produttore
ASI
DURA PA630W è un wattmetro a pinza per la misura della potenza in corrente alternata AC e in continua DC fino a 1000A e 1000V in Vero Valore Efficace TRMS. Misura la potenza di un circuito monofase e di un circuito trifase equilibrato calcolando anche lapotenza di un circuito trifase non equilibrato. Misura il fattore di potenza (PF), la potenza attiva (W), la potenza reattiva (Var) e la potenza apparente (VA); Misura le armoniche fino al 25° ordine per corrente (portata 1000A) e tensione (portata 1000V), oltre a indicare la distorsione totale percentuale (THD%); Toroide innovativo dalla particolare sagomatura (doppio toroide), per misurare accuratamente anche correnti di basso valore su cavi fino a 11mm di diametro; Il toroide principale consente invece di abbracciare cavi/sbarre di sezione/dimensione fino a 51 mm; Incorpora un sensore nel toroide per la rivelazione della presenza di tensione senza contatto metallico; Funziona di cerca fase a un polo; Misura di temperatura tramite sonda a filo in dotazione; Misura di capacità fino a 1000 μF; Azzeramento automatico nella misura della corrente continua; Lettura facilitata dall’ampio display retro-illuminato e grandi caratteri; Registra sul display i valori max/min del segnale in misura; Torcia LED incorporata.


