ASITA - ASID384F Termocamera 384x288 fuoco fisso - D384F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione del sensore (orizzontale) - 384 px
Risoluzione del sensore (verticale) - 288 px
Risoluzione del display (orizzontale) - 480 px
Risoluzione del display (verticale) - 800 px
Diagonale del display - 4 inch
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065142
Codice prodotto
ASID384F
Cod. produttore
D384F
Produttore
ASI
Risoluzione del sensore (orizzontale):
384 px
Risoluzione del sensore (verticale):
288 px
Risoluzione del display (orizzontale):
480 px
Risoluzione del display (verticale):
800 px
Diagonale del display:
4 inch
Con touch screen:
sì
Immagine termica:
sì
Immagine reale:
sì
Immagine termica / reale (in un'unica immagine):
sì
Registrazione video:
sì
Frame rate (fps):
1
Sensibilità termica a 30 °C:
0.045 °C
Campo di misura della temperatura:
-20...350 °C
Precisione relativa di misura:
2 %
Campo spettrale:
7.5...14 µm
Campo visivo orizzontale (FOV):
21.5 °
Campo visivo verticale (FOV):
28.4 °
Campo visivo istantaneo (IFOV):
1.29 m rad
Autofocus:
no
Allineamento automatico:
no
Focus stacking:
no
Image averaging (riduzione del rumore):
no
Digital zoom:
4
Immagine ingrandibile:
sì
Con funzione memoria:
sì
Memoria interna:
sì
Slot per scheda SD:
no
Slot per scheda MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Slot per scheda CompactFlash tipo I:
no
Slot per scheda CompactFlash tipo II:
no
Connessione USB:
sì
Interfaccia Bluetooth:
no
Compatibile con WiFi:
sì
Uscita video analogica:
no
Connessione HDMI:
sì
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394):
no
Rilevatore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con laser:
sì
Con lampada incorporata:
no
Con treppiede:
no
Adatto per obiettivi intercambiabili:
no
Con allarme digitale:
no
Con sensore di umidità:
no
Con misuratore di distanza laser:
no
Alimentato a batteria:
sì
Alimentatore esterno necessario:
no
Max. autonomia batteria:
4 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Peso:
0.74 kg


