pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 DEVIATORE GRIGIO 16A 250V - 3656.25.07

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 DEVIATORE GRIGIO 16A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334240105

Codice prodotto

ART3656.25.07

Cod. produttore

3656.25.07

Produttore

ART

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Interruttore per serie civili, marca ARTELETA INTERNATIONAL S.P.A., modello ART3656.25.07 - DEVIATORE GRIGIO 16A 250V