pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0864002B-840-16 SOUL18027WC/VETROH=3500DALI - 0864002B-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0864002B-840-16 SOUL18027WC/VETROH=3500DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

2100 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

182 mm

Altezza/profondità:

3500 mm

Diametro:

182 mm

Numero di poli:

4

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio per illuminazione urbana dall’eleganza minimalista. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante apparecchio per l’illuminazione urbana. Caratterizzato da 3 sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Il design ricercato dalle linee affusolate massimizza le performance dei LED e si inserisce facilmente in svariati contesti urbani. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze e isole pedonali. Versioni: SOUL180 è disponibile anche in versione Bollard. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.