pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0864002A-830-21 SOUL180 27W C/VETRO H=3500 ON/OFF - 0864002A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0864002A-830-21 SOUL180 27W C/VETRO H=3500 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054378333125

Codice prodotto

ACL0864002A-830-21

Cod. produttore

0864002A-830-21

Produttore

ACL

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1900...1900 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

1900 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

182 mm

Altezza/profondità:

3500 mm

Diametro:

182 mm

Numero di poli:

2

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio per illuminazione urbana dall?eleganza minimalista. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante apparecchio per l?illuminazione urbana. Caratterizzato da 3 sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un?illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 e disponibile anche con le piu moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Il design ricercato dalle linee affusolate massimizza le performance dei LED e si inserisce facilmente in svariati contesti urbani. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze e isole pedonali. Versioni: SOUL180 e disponibile anche in versione Bollard. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.