ARCLUCE SPA - ACL0201015A-21 NEFF PLUS IP66 34W 3/4/6K L=1176 ON/OFF - 0201015A-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8054378355448
Codice prodotto
ACL0201015A-21
Cod. produttore
0201015A-21
Produttore
ACL
Adatto per montaggio a parete:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
efficienza luminosa della lampada:
4600...4600 lm/W
Potenza totale:
34 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4600...4600 lm
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
102 mm
Altezza/profondità:
81 mm
Lunghezza:
1176 mm
Numero di poli:
3
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


