ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU-SOLAR-P013 COPPIA PROFILI 680MM PER MM140/180 - SU-SOLAR-P013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443600669
Codice prodotto
ALPSU-SOLAR-P013
Cod. produttore
SU-SOLAR-P013
Produttore
ALP
Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 140W e da 180W. Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili. Lunghezza: 680mm. Bulloneria inclusa: - 4 viti TE M6 h15 - 4 dadi M6 autobloccanti - 8 rondelle. ** Avvertenze ** Il prodotto in oggetto è un componente. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato; Il pannello deve essere installato ad una altezza da terra non superiore a 4m; Prima di procedere controllare il contenuto dellescatole; Assicurarsi che i dadi siano ben serrati da non consentire la rotazione del pannello attorno al palo e/o il movimento di alcuna parte; Il dimensionamento del palo è a carico del fornitore, Alpha Elettronica declina ogni responsabilità sul corretto dimensionamento; Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni, ferite o malfunzionamenti derivanti da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.


