pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC355 CAR.BATT. NI-MH 1-6 AAA-AA-C-D/2X9VUSB - KC355

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443641709

Codice prodotto

ALPKC355

Cod. produttore

KC355

Produttore

ALP

** Caratteristiche ** Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D + 1-2 celle AA, AAA, 1-2 celle 9V e USB 5V. E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti. ** Dati tecnici ** Tensione d'ingresso: 230Vac ±10% Frequenza: 50Hz Corrente d'uscita 1-4 celle AA-AAA-C-D: 1000mA (500mA se connesso USB) Corrente d'uscita 5-6 celle AA-AAA: 600mA (300mA se connesso USB) Corrente d'uscita 9V: 30mA Corrente d'uscita USB: 1000mA Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. ** Indicazioni Led ** Led spenti: Standby Led Rosso: indica che la funzione di carica è in corso. Led Verde: carica completa Led rosso lampeggiante: Batterie guaste Led verde lampeggiante: Modalità di carica lenta Una volta inserita una batteria all'interno degli appositi spazi il led di segnalazione indicherà: -Verde: capacità alta - Arancio: capacità media - Rosso: capacità bassa