ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT408/6 COMMUTATORE TOSLINK. 3 IN - 1 OUT - C... - CT408/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443623453
Codice prodotto
ALPCT408/6
Cod. produttore
CT408/6
Produttore
ALP
Questo commutatore per segnali audio ottici digitali con connettori Toslink consente di collegare tre sorgenti a un amplificatore audio. Supporta Dolby 5.1 ** Caratteristiche ** Ingresso: 3 TosLink® Uscita: 1 TosLink® Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando Supporto formati audio: Dolby Digital ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Attenzione ** Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A. ** Contenuto confezione ** 1x Commutatore 1x Cavo USB di alimentazione 1x Telecomando infrarossi 1x Ricevitore infrarossi ** Nota: ** alimentatore non incluso in confezione.