ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT376/6 EXTENDER VGAAUDIO 1X CAT6 300M - CT376/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615946
Codice prodotto
ALPCT376/6
Cod. produttore
CT376/6
Produttore
ALP
L'extender CT376/6 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6. L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre cheun monitor al ricevitore. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli - Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm - Ingresso microfono: jack 3.5mm - Distanza: 300m 1920x1200 - Risoluzione Max: 1920x1200 **Risoluzioni supportate ** 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 ** Regolazione immagine su monitor ** Utilizzare i due regolatori indicati come “Gain” e “Peak” sull’unità riceventeper regolare l’immagine remota riprodotta dall’extender. Il regolatore “Gain” agisce sulla luminosità mentre “Peak” regola la nitidezza dell’immagine per adattarsi alle necessità dell’utente. ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: VGA Distanza Extender: 300m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Risoluzione massima: 1920x1200 Funzioni aggiuntive: Loop-Out ** Contenuto Confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 3,5-1,3mm positivo centrale)


