ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC025 DIMMER LED MONO 12/24V 10A WIFI - ALC025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661622
Codice prodotto
ALPALC025
Cod. produttore
ALC025
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell’intensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS. ** Tipologiacontrollo ** Comando: tramite App ** Funzionamento ** - On/Off da remoto tramite App - Variazione dell'intensità luminosa - Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito ** Protezioni ** Sovratemperatura Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 10A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 120W Potenza nominale (24V): 240W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** L’installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Il prodotto deve essere installato all’interno di un quadro elettrico. Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L’alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%). In caso di black-out il dimmer ALC025 mantiene memoria: - della modalità di funzionamento (statica o scena) - dell'intensità della dimmerazione Non mantiene memoria dello stato acceso/spento: al ritorno dell'alimentazione il carico è sempre acceso. Eventuali timer, programmazioni rimangono salvate nel cloud. Se un evento temporizzato avviene mentre il dimmer non è alimentato, l'evento può essere perso.


