ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-758 MULTIMETRO DIG.CON USB - 98-758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria del valore istantaneo (data hold) - no
Memoria dei valori misurati - no
Interfaccia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443573826
Codice prodotto
ALP98-758
Cod. produttore
98-758
Produttore
ALP
Memoria del valore istantaneo (data hold):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
sì
** Gamme di lettura ** ** Tensione DC: ** 600mV, 6V, 60V, 600V ** Tensione AC: ** 6V, 60V, 600V ** Corrente DC: ** 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A ** Corrente AC: ** 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A ** Resistenza: ** 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M ** Capacità: ** 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF, 4000uF ** Frequenza: ** 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz ** Temperatura: ** -20°C / +1000°C ** Continuità: ** si, buzzer ** Prova diodi: ** si, test @ 0.8mA, max 3,0V ** Duty Cycle: ** 5%-95% ** Caratteristiche generali ** ** Massima lettura display: ** 9999 ** Funzioni speciali: ** misura relativa, hold, autorange e manual range, min/max, comunicazione USB ** Interfacce: ** USB 2.0 ** Isolamento: ** Cat III 600V ** Alimentazione: ** 1x9V, inclusa ** Dimensioni: ** 180x86x44mm ** Peso: ** 380g ** Accessori inclusi: ** puntali, termocoppia, cavetto usb, cd-rom driver, pila





