ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-674/1.5NB CAVO USB2 M/M TIPO C A TIPO A 1.5M NE...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631885
Codice prodotto
ALP95-674/1.5NB
Cod. produttore
95-674/1.5NB
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø5mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C