ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-602/3NB CAVO USB2 M/M TIPO A A TIPO B 3.0M NE...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631809
Codice prodotto
ALP95-602/3NB
Cod. produttore
95-602/3NB
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B