ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-310 RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO - 23-310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688698
Codice prodotto
ALP23-310
Cod. produttore
23-310
Produttore
ALP
Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore elettrochimico con elevata sensibilità e prestazioni stabili con ottima capacità anti-interferenza. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica. ** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Cella elettrochimica Rilevazione: Monossido di carbonio Colore: Bianco Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile Protezione attiva: 24/7 (24ore su 24, 7 giorni su 7) Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio Durata batterie: 2 anni Sensore sostituibile: No Indicazione ottica: Led Verde, Led Giallo, Led Rosso Indicazione acustica: Si Minimo livello sonoro: 85dBA Display: No Contenuto confezione: Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale, Rilevatore ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente di quiescenza:










