ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-30-202 PRESA FASTON PREISOLATA - 6.35X0.8MM ... - 22-30-202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8017443650589
Codice prodotto
ALP22-30-202
Cod. produttore
22-30-202
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PE
Materiale Contatti: Ottone
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. B: 7.4mm
Dim. L: 23mm
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Dim. S: 0.8mm