ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-30-200 PRESA FASTON PREISOLATA - 4.8X0.5MM -... - 22-30-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Corrente massima (Imax) - 24 A
Confezione
100 PZ
EAN
8017443650794
Codice prodotto
ALP22-30-200
Cod. produttore
22-30-200
Produttore
ALP
Sezione nominale:
4...6 mm²
Corrente massima (Imax):
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: faston 4,8 Colore: Giallo Sezione AWG: AWG 12-10 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Isolamento: PE Materiale Contatto: Ottone Terminazione: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. B: 5.8mm Dim. L: 23mm Dim. H: 14mm Dim. DØ: 5.7mm Dim. dØ: 3.4mm Dim. S: 0.5mm






