ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-316-4 Boccola banana Ø4mm di sicurezza - Verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Portata di corrente - 32 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606906
Codice prodotto
ALP20-316-4
Cod. produttore
20-316-4
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Portata di corrente:
32 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Verde Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 1000V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm