ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-316-1 Binding post ø4mm - Red

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Portata di corrente - 32 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606876
Codice prodotto
ALP20-316-1
Cod. produttore
20-316-1
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Portata di corrente:
32 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 1000V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm