ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-116-2 SPINA BANANA COLORE NERO 4MM - 20-116-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606654
Codice prodotto
ALP20-116-2
Cod. produttore
20-116-2
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 3.5mm Diametro Pin: 4mm






