pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNAF375 TUB FORCE PRO ASPIRAPOLVERE-ASPIRALI

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNAF375 TUB    FORCE PRO  ASPIRAPOLVERE-ASPIRALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 70 l/s

  • Capacità del serbatoio - 27 l

  • Potenza nominale assorbita - 1400 W

  • Diametro nominale del tubo di aspirazione - 35 mm

  • Peso della macchina - 11 kg

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8025219047426

Codice prodotto

ATNAF375

Cod. produttore

AF375

Produttore

ATN

Portata d'aria per motore:

70 l/s

Capacità del serbatoio:

27 l

Potenza nominale assorbita:

1400 W

Diametro nominale del tubo di aspirazione:

35 mm

Peso della macchina:

11 kg

Tensione:

220...240 V

Numero di motori di aspirazione:

1

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Frequenza:

50/60 Hz

Max depressione:

235 mbar

Lunghezza tubo di aspirazione:

4 m

Tipo di corrente:

AC

Possibilità di installazione utensili elettrici:

Con pulizia automatica del filtro:

Lunghezza del cavo:

7.5 m

Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:

M

Colore base:

Blu

Profondità:

560 mm

Larghezza:

360 mm

Altezza:

510 mm

TUBÒ | FORCE PRO Aspirapolvere - Aspiraliquidi - Soffiatore Professionale portatile con presa elettroutensile e sistema autopulizia filtro automatico. TUBÒ | FORCE PRO è la soluzione di AERTECNICA per migliorare le condizioni di lavoro in cantiere o in officina e per garantire gli standard di sicurezza necessari per la protezione della salute. Quando si lavora o si pulisce, le polveri grosse si depositano velocemente, mentre le polveri fini restano sospese a lungo nell'aria e vengono respirate, compromettendo a lungo termine la salute.