pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91101001 LAMPADA MINI SLIM - N91101001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91101001 LAMPADA MINI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997356104

Codice prodotto

ABCN91101001

Cod. produttore

N91101001

Produttore

ABC

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti, sono adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro 3-in-1: lampada per ispezioni, lampada da lavoro e torcia in una sola lampada Design ultra-sottile e compatto, di solo 9 mm, per ispezioni anche in zone di lavoro inaccessibili e strette Corpo pieghevole del 100%: possono essere impiegate come lampade da lavoro tradizionali, la dimensione tascabile permette di portarle ovunque Torcia con potente luce SPOT, utilizzabile anchequando sono ripiegate Impugnatura ergonomica e confortevole - Con forte magnete incorporato e gancio per appendere Luce LED principale a 2 step d?intensita 50% o 100% - Fornite con caricabatteria e cavo USB da 1 metro