pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90978600 LAMPADA RICARICA WIRELESS - N90978600

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90978600 LAMPADA RICARICA WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896227228

Codice prodotto

ABCN90978600

Cod. produttore

N90978600

Produttore

ABC

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc. Mod. Pocket Light con funzione Wireless Lampada con ricarica wireless: si ricarica appongiandola all'apposito pad N 9097/885 Design snello ideale per spazi di difficile accesso Corpo in ABS con rivestimento in morbida gomma antiscivolo Base con supporto regolabile fino a 180 (8 step) per posizionare la lampada nella posizione desiderata Con funzione dimmer per regolare l'intensita del flusso luminoso Luce principale a COB LED da 3W: 30?300 lumen - Autonomia 2?10h Luce SPOT a SMD LED da 1W: 100 lumen - Autonomia 5h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 1,5h Con indicatore dello stato di carica della batteria e gancio di sospensione Dimensioni 65x133x23 mm - Peso 200 g