pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50 - N22441325

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Rosso segnale - no

  • Staffa lucchetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566040454

Codice prodotto

ABCN22441325

Cod. produttore

N22441325

Produttore

ABC

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Rosso segnale:

no

Staffa lucchetto:

Altezza:

50 mm

Larghezza:

325 mm

Profondità:

240 mm

Cassetta portaminuteria in polipropilene resistente agli urti. Chiusure di sicurezza a molla, in ABS. Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto. Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio. Con maniglia per il trasporto. •Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza 325x240x50 mm •Con 16 vaschette •Peso 0,8 kg