ABC TOOLS SPA - ABCM71050006 GIRAVITI M7105X6 - M71050006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 6 mm
Tipologia - Impugnatura a T
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773020486
Codice prodotto
ABCM71050006
Cod. produttore
M71050006
Produttore
ABC
Apertura chiave:
6 mm
Tipologia:
Impugnatura a T
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Chiave Esagonale ad inacsso da 6mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.


