pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM39604000 CUFFIE ELET.DI PROT.M 3960/4 - M39604000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM39604000 CUFFIE ELET.DI PROT.M 3960/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566168493

Codice prodotto

ABCM39604000

Cod. produttore

M39604000

Produttore

ABC

Elettroniche - Collaudate secondo EN 352-1 - EN 352-4 Con interruttore per escludere i rumori che superano la soglia degli 85 dB, consentendo comunque comunicazioni con altre persone Archetto regolabile, rivestito in materiale soffice Coppe in resina sintetica ad alta resistenza con interno rinforzato e rivestito in schiuma di poliuretano Funzionamento con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)