ABC TOOLS SPA - ABCK37311000 ETICHETTATRICE PORT. LW-Z900FK - K37311000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe di testo - 1...13
Tipologia - Manuale
Risoluzione di stampa - 360 DPI
Metodo di inserimento - QWERTY
Ripetizione del testo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8715946605944
Codice prodotto
ABCK37311000
Cod. produttore
K37311000
Produttore
ABC
Numero di righe di testo:
1...13
Tipologia:
Manuale
Risoluzione di stampa:
360 DPI
Metodo di inserimento:
QWERTY
Ripetizione del testo:
sì
Etichettatrice portatile, adatta per magazzini, uffici, servizi di installazione elettrica e altri settori di manutenzione per etichettare documenti e report, contrassegnare cavi e apparecchiature e stampare codici a barre in vari formati. Alimentazione tramite 6 batterie AA da 1,5 V o con adattatore CA. Etichettatrice professionale, versatile ad alta velocità 35 mm/sec con risoluzione di 360 dpi. Robusta, con profilo in gomma antiurto, comoda impugnatura per il trasporto e set di magneti. Stampa su nastri adesivi, magnetici, polietilene (termoretraibile), riflettenti, fluorescenti e fustellati. Caricamento frontale dei nastri semplice e rapido. Margine di stampa ridotto a 1 mm per ridurre lo spreco di nastro. Memoria interna per richiamare in qualsiasi momento fino a 100 formati di etichetta. Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilità di connettere a PC (compatibile con Windows 8 e 8.1) e funzione per la stampa speculare e in verticale. Per nastri altezza 4- 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 mm - Altezza di stampa 27 mm. N° di righe stampabili 13 con nastro da 36 mm - Larghezza max. del testo 180 caratteri per riga. Dimensioni LxPxh 136x295x97 mm - Peso 1,3 kg. Fornita in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro di lunghezza 4 m, larghezza 9 e 12 mm, adattatore, cavo di alimentazione, batteria agli ioni di Litio, cavo USB e manuali.


