pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37310000 ETICHETTATRICE PORT. LW-Z700FK - K37310000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37310000 ETICHETTATRICE PORT. LW-Z700FK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946621401

Codice prodotto

ABCK37310000

Cod. produttore

K37310000

Produttore

ABC

Tipo professionale, rapida, efficiente e versatile con robusto profilo in gomma antiurto, comoda impugnatura per il trasporto e magneti per l'utilizzo con mani libereAdatte per addetti all'installazione, alla manutenzione e riparazioneCaricamento frontale dei nastri semplice e rapidoMemoria interna per richiamare in qualsiasi momento fino a 100 formati di etichettaFunzioni Pick & Print per ottimizzare le attivita ripetitive, Drop Stop, download immagini e loghi da PC e possibilita di stampa speculare e in verticaleMargine di stampa ridotto per ridurre lo spreco di nastro - Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilita di connettere a PC (compatibile con Windows? 7, 8.1 e 10)Software Label Editor gia installatoAlimentazione con batteria alLitio, in dotazione o con 6 batteria AAA (non incluse)Fornite in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro di lunghezza 4 m, adattatore, cavo di alimentazione, batteria agli ioni di Litio, cavo USB e manuali