pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH54333000 MULTIMETRO DIGITALE PM 55 - H54333000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH54333000 MULTIMETRO DIGITALE PM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365314

Codice prodotto

ABCH54333000

Cod. produttore

H54333000

Produttore

ABC

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3) Tipo con sistema VoltTect per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Cat. 600 V / Cat. 300 V Con comando a pulsanti one-touch AutoTect per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con funzioni aggiuntive di cicalino di continuita < 175W, testi diodi < 1,6 V / 0,48 mA,capacita e frequenza da 10 a 30 Hz Display LCD a 3 cifre (lettura max. 6000) - Alimentazione tramite batteria da 3V CR2032 Dimensioni LxPxh 53x10x113 mm - Peso 80 g Fornito in borsa completo di guscio protettivo e cavi con puntali a norma