pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11257038 AVVIT. ATT. 3/8 110 NM - M10 - E11257038

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11257038 AVVIT. ATT. 3/8  110 NM - M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566255469

Codice prodotto

ABCE11257038

Cod. produttore

E11257038

Produttore

ABC

Esecuzione tipo butterfly - Potente avvitadadi con robusto corpo in alluminio Modello compatto e ergonomico Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria ? Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 10 Coppia di lavoro 110 Nm - Coppia di serraggio max. 110 Nm Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 12000 - Consumo aria 1 l/sec Rumorosita a vuoto 92dB(A)- Vibrazioni a vuoto 4,0 m/s - Peso 0,5 kg